Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1 kV 1X0,75 BK 4560011S/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1 kV 1X0,75 BK 4560011S/50
LiFY 1 kV 1X0,75 BK 4560011S/50
Artikel-Nr.:
     3517I-12865128
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560011S/50
EAN/GTIN:
     4044774684727
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
lify 0,75 mm² schwarz

LiFY 1 kV 1X0,75 BK 4560011S/50

In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, Die 1000 V-Ausführung mit größerer Isolationswanddicke ist ideal für viele Messgeräte wie Multimeter etc. geeignet, Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor, Besonders weiche, kälteflexible PVC-Isolation, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, In Anlehnung an VDE 0812 und VDE 0250-1,
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 0,75 mm², Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,6366*
€ 0,8666*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,62936*
€ 1,04936*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 0,7686*
€ 1,2786*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,01*
1
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,8666*
€ 1,03125
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8266*
€ 0,98365
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7966*
€ 0,94795
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,6366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 43,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.