Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern - Nutzen Sie zwei Monitore, eine Maus / Tastatur, um 4 Computer...
Durch sein einzigartiges Design und innovative Funktionen gewährleistet der CubiQ™ KVMP™-Switch CS1794 mit HDMI-Grafik und USB 2.0 maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität für alle Heimbüros und...
Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch! Mit dem KVM-Switch Connect2Switch konnen Sie zwei Computer mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus bedienen. Statt jedes Mal die Kabel umzustecke...
KVM-Switch, 4-Port, Single-Display, 4K, HDMI® Bedienen Sie 4 PCs über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern Produktvorteile: Nutzen Sie einen ...
Der ATEN CS1922 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertrag...
Speziell für die Radarüberwachung Der ATEN CS1924ATC 4 Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch für ATC ist maßgeschneidert für Szenarien der Flugverkehrskontrolle. Er unterstützt eine Auflösung vo...
4-port KVM-Switch mit VGA- und USB - Geräteüberwachung mit automatischer Abfrage/Rückmeldungen - Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen Mit Hilfe des 4-Port USB-KVM-Switch-Sat...
Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um vier Computer mit DisplayPort Ausgang an einem DisplayPort Monitor zu betreiben. Zusätzlich ist ein HDMI Ausgang vorhanden, wodurch zwei ...
Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit mehreren Geräten. Die zusätzlich...
HDMI Dual-Monitor KVM-Switch mit 4 Ports – einfacher Zugriff auf vier Computer in 4K UHD Der Manhattan 4-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch ist eine kompakte Lösung für die Steuerung von vier PCs pe...
Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von vier Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB) Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (H...
Entspricht den Sicherheitsanforderungen von PSD PP v4.0 Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144D4 wurde speziell für die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Geheimdienste...
Entspricht den Sicherheitsanforderungen von PSD PP v4.0 Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144D4C wurde speziell für die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Geheimdienst...
Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144DP4 wurde speziell für die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Geheimdiensteinrichtungen entwickelt. Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KV...