Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4251+ ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der A...
3M 7502 Halbmaske Größe MRobust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die 3M™ Halbmaske 7502. Sie ist aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügt über eine „Drop-Down“-Bebänderung. Dies...
3M 7503 Halbmaske Größe LRobust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die 3M™ Halbmaske 7503. Sie ist aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügt über eine „Drop-Down“-Bebänderung. Dies...
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6502QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6502QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ...
3M Halbmaske 6200, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 wartungsarm und wirtschaftlich extrem leichte Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten kompakte Bauform der Hal...
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...
Typ = Halbmaske Größe = Mittel Hypoallergen = Nein Serie = 6500 Farbe = Blau, Grau EN140:1998. Wiederverwendbare Halbmaske Serie 6500 von 3M™. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterkartusche ...
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...
Übersicht Halbmaske 6500 QL Zulassungen, Normen: EN 140:1998 1 St. Die 3M™ Robuste Komforthalbmaske wurde in Hinblick auf schmutzige und harte Arbeitsplätze konstruiert. Sie ist mit einem „3M Quick...
3M 6200M Atemschutz Halbmaske ohne Filter Größe: M EN 140 DIN 140 Halbmaske Ausstattung: Die Vorteile im Überblick: Wartungsarm und wirtschaftlich · Extrem leichter Maskenkörper sorgt für ermüdungs...