Volle Zukunftssicherheit mit 5G Als mobiler Primärzugang oder im Active/Active-Modus mit anderen Zugangsarten macht der LANCOM 1900EF-5G sämtliche Vorteile der 5G-Technologie, wie niedrige Latenzze...
Mobilfunk-Router SCALANCE M876-4, 4 x RJ45 Por 6GK5876-4AA00-2DA2SCALANCE M876-4 LTE (4G) NAM, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über LTE (4G) -Mo...
TP-LINK TL-MR3420 3G/3,75G-Wireless-N-Router Was dieses Produkt macht Teilen Sie die Freiheit von 3G! Der TL-MR3420 3G/3,75G-Wireless-N-Router ermöglicht es Benutzern, im Zug, beim Camping, im Hote...
Der Industrielle Netzwerk-Router ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken (IP-Routing). Die integrierte Firewall ermöglicht zudem die Kontrolle des ein- und ausgehenden Datenv...
Der EAGLE PRO AI N300 4G Smart Router (G403) ermöglicht es Benutzern, eine mobile Internetverbindung mit mehreren Geräten zu teilen. Legen Sie Ihre 3G/4G-SIM-Karte ein und teilen Sie Ihre Internetv...
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Schnelles Internet von UMTS bis LTE Die FRITZ!Box 6820 LTE funkt auf den sechs LTE-Frequenzbändern 800 MHz, 900 MHz, 1,5 GHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz. Sie ist ideal geei...
TP-LINK TL-MR3020 Tragbarer 3G/3,75G-Wireless-N-Router Produktfunktionalitäten Teilen Sie die Freiheit von 3G! Der 3G/3,75G-Wireless-N-Router TL-MR3020 ermöglicht es Benutzern, im Zug, beim Camping...
Wi-Fi 6 (WLAN AX) für den IP-basierten DSL-Anschluss Das neue Wi-Fi 6 (WLAN AX) für alle DSL- und VDSL-Anschlüsse inklusive Supervectoring 35b: Die FRITZ!Box 7530 AX hat die neueste Technologie an ...
SCALANCE MUM853-1 (A1) 5G- Router, Rel. 16, IP30, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze, VPN, Firewall...
Volle Zukunftssicherheit mit 5G Als mobiler Primärzugang oder im Active/Active-Modus mit anderen Zugangsarten macht der LANCOM 1926VAG-5G sämtliche Vorteile der 5G-Technologie, wie niedrige Latenzz...
SCALANCE S615 LAN-Router, zum Schutz von Geräten/Netzen in der Automatisierungstechnik und zur Sicherung der industriellen Kommunikation mittels VPN und Firewall, Weitere Funktionen: Adressumsetzun...
Höchste Verfügbarkeit für Ihr SD-WAN Dieses high-end SD-WAN Gateway kombiniert erstmals zwei VDSL-Supervectoring-Modems in nur einem Gerät für eine Bandbreite von 2x 300 MBit/s durch gleichzeitige ...