Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Router
>
DSL Router
>
ADSL Router
>
Artikel
LANCOM 1926VAG-5G (EU)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-89220126
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
62124
EAN/GTIN:
4044144621246
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
4G Router
Volle Zukunftssicherheit mit 5G
Als mobiler Primärzugang oder im Active/Active-Modus mit anderen Zugangsarten macht der LANCOM 1926VAG-5G sämtliche Vorteile der 5G-Technologie, wie niedrige Latenzzeiten sowie die hochperformante Nutzung von Echtzeitanwendungen wie Telefonie, Videochat, Videostreaming in 4K oder 8K oder Augmented Reality möglich und das besonders bei einer hohen Benutzerdichte. Das abwärtskompatible 5G-Modul ermöglicht die Nutzung des 4G-LTE-Netzes und garantiert somit höchste Zukunftssicherheit.
Multi-WAN & Backup
Die LANCOM 1926er-Serie sind die ersten Router am Markt mit zwei integrierten VDSL-Supervectoring-Modems für bis zu insgesamt 2x 300 MBit/s. Alternativ sind sie über eines der beiden Modems für den Anschluss via G.Fast mit bis zu 1.000 MBit/s geeignet. Darüberhinaus können sie dank SFP-Port direkt an schnellen Glasfaseranschlüssen betrieben werden. Über WAN-Ethernet bedienen sie zudem beliebige externe DSL- oder Kabelmodems. Das im LANCOM 1926VAG-5G zusätzlich integrierte 5G-Modem sorgt für einen Mobilfunkzugang mit hoher Performance. Daher eignet er sich ideal für intelligente Backup-Szenarien in 4G und bietet gleichzeitig Zukunftssicherheit für 5G.
Active/Active (Load Balancing)
Der LANCOM 1926VAG-5G ermöglicht die parallele Nutzung mehrerer Internetzugänge für eine ideale Lastverteilung und Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite. Im Mischbetrieb von 5G, 2x VDSL-Supervectoring und Glasfaser ermöglicht er eine unübertroffene Verfügbarkeit und Bandbreite. Damit bietet der LANCOM 1926VAG-5G maximale Zukunftssicherheit für leistungshungrige SD-WAN-Szenarien in geschäftskritischen Umgebungen.
Ausgezeichnetes LANCOM VPN
Der LANCOM 1926VAG-5G bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Die 25 bereits integrierten IPSec-VPN-Kanäle garantieren maximale Verschlüsselung, die sichere Anbindung mobiler Mitarbeiter und den Schutz unternehmensinterner Daten. Mit der LANCOM VPN Option kann der Router auf bis zu 100 VPN-Kanäle aufgerüstet werden.
Advanced Routing & Forwarding
Der LANCOM 1926VAG-5G stellt bis zu 64 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen.
Next-Generation SD-WAN: High Scalability VPN (HSVPN)
Das LANCOM 1926VAG-5G unterstützt High Scalability VPN (HSVPN). Stetig wachsende Digitalisierung, mehr Anwendungsvielfalt und höhere Datenmengen erfordern leistungsstarke und moderne Netzwerke. High Scalability VPN verbessert hierfür deutlich die Skalierbarkeit und Effizienz Ihrer Architektur. Wo zuvor für jede Anwendung ein einzelner VPN-Tunnel benötigt wurde, bündelt HSVPN beliebig viele Netze in einem einzigen VPN-Tunnel und transportiert diese gesammelt an die Gegenstelle – dabei bleibt jedes Netz sicher und strikt voneinander getrennt. Der Vorteil für Ihr Business: deutlich weniger benötigte VPN-Tunnel sowie schnellere Wiederherstellungszeiten bei Failover.
Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit LANCOM SD-WAN
In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet der LANCOM 1926VAG-5G den Weg für automatisiertes Management. Mit Software-defined WAN (SD-WAN) ermöglicht er die automatische Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung und Backup auch über die Weitverkehrsstrecken: Die VPN-Funktionalität wird per Mausklick aktiviert und die gewünschten VLANs werden für den jeweiligen Standort ausgewählt. Die aufwändige Konfiguration der einzelnen Tunnelendpunkte entfällt vollständig.
Professionelle Telefoniefunktionen dank LANCOM VCM (Voice Call Manager)
Der LANCOM Voice Call Manager ist im LANCOM 1926VAG-5G bereits integriert und mit umfangreichen Telefonie-Funktionen ausgestattet. Er übernimmt damit klassische Aufgaben für das Telefon-Management und steuert alle mit dem Router verbundene TK-Funktionen von SIP, ISDN und Analog-Komponenten. Weiterhin ermöglicht er die einfache Integration von DECT-Telefonie über die Autoprovisionierung der LANCOM DECT 510 IP Basisstation.
Integrierter Session Border Controller
Der LANCOM Voice Call Manager bietet gängige Funktionen eines Session Border Controllers: So wird die sichere Trennung von externen (unsicheren) und internen (sicheren) Netzen ermöglicht. Für eine hohe Gesprächsqualität werden zudem dank Bandbreitenreservierung Sprachpakete bevorzugt behandelt (Quality of Service). Darüber hinaus ermöglicht der VCM als SIP-Proxy das professionelle Management von Signalisierungs- und Sprachdaten für hohe Sicherheit bei Aufbau, Durchführung und Abbau von Telefongesprächen, inklusive notwendiger Protokollumwandlung via Transcoding.
Erstklassiges Vollmetall-Gehäuse
Der LANCOM 1926VAG-5G kommt im hochwertigen Vollmetall-Gehäuse mit bereits integriertem 230V-Netzteil. Dank Montagevorrichtung lässt er sich einfach in einem 19"-Rack installieren – nach vorne geführte Anschlüsse sorgen darüber hinaus für einen schnellen, praktischen Zugriff.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung
SLA-Monitor (ICMP)
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Traffic-Statistiken
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
VoIP Protokolle
RTP, SIPS, SRTP
DMZ-Unterstützung
Ja
Unterstützte Protokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3 NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, LISP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, PIM, NPTv6 (NAT66)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
DSL, LAN (RJ-45)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
448 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
4270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
SIM-Karten-Slot
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE
3G-Standards
HSPA, UMTS
unterstützte 4G-Bandbreiten
600,700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Differenzierte Dienste (DiffServ) unterstützt
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
38 W
Eingangsspannung
110 - 230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
VLAN-Unterstützung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Passwortschutz
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Gateways/Controller
Weitere Suchbegriffe:
LTE Router
,
Router
,
3G Router
,
UMTS Router
,
VDSL Router
,
WLAN Router
,
Wireless Lan Router
,
dsl router lancom
,
vdsl router
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.806,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,34*
€ 2.149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,23*
€ 2.137,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,29*
€ 2.078,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,21*
€ 2.036,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.676,84*
€ 1.995,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 199,55*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 1-Year
LANCOM Systems
61590
€ 147,40*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 3-Years
LANCOM Systems
61593
€ 325,68*
Zubehör
LANCOM Content Filter +100 Option 1-Year
LANCOM Systems
61592
€ 704,83*
Zubehör
LANCOM Content Filter +100 Option 3-Years
LANCOM Systems
61595
€ 1.476,66*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 1-Year
LANCOM Systems
61591
€ 226,67*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 3-Years
LANCOM Systems
61594
€ 535,05*
Zubehör
LANCOM DECT 510 IP (EU)
LANCOM Systems
61901
€ 108,46*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 101,15*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 142,16*
Zubehör
LANCOM LMC-C-1Y License (1 Year)
LANCOM Systems
50106
€ 227,07*
Zubehör
LANCOM LMC-C-3Y License (3 Years)
LANCOM Systems
50107
€ 505,21*
Zubehör
LANCOM LMC-C-5Y License - 5 Jahre
LANCOM Systems
50108
€ 979,51*
Zubehör
LANCOM Power Cord
LANCOM Systems
61650
€ 22,18*
Zubehör
LANCOM Power Cord - AU
LANCOM Systems
61653
€ 22,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.