Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE M874-2 2.5G-Router 6GK5874-2AA00-2AA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCALANCE M874-2 2.5G-Router 6GK5874-2AA00-2AA2
SCALANCE M874-2 2.5G-Router 6GK5874-2AA00-2AA2
Artikel-Nr.:
     3518I-51669717
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58742AA002AA2
EAN/GTIN:
     4047622113202
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router

SCALANCE M874-2 2.5G-Router 6GK5874-2AA00-2AA2

SCALANCE M874-2 2G-Router, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs geräten über 2G-Mobilfunk VPN, Firewall, NAT, 2-Port Switch, 1xDigitaleing., 1xDigitalausg., Länderzulassungen beachten!. SCALANCEM874-2 2.5GDrahtlose IP-Kommunikation über 2G-Mobilfunk, VPN, Firewall, 2-Port Switch (RJ45), SMA-Antennenbuchse, NAT, 1xDigitaleingang, 1xDigitalausgang, Klemmleiste, Schutzart IP20.
Weitere Informationen:
ISDN:
nein
UMTS:
nein
LTE:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 613,84*
€ 686,17*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,74*
€ 695,30*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,17*
€ 816,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,12*
€ 798,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,10*
€ 779,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,84*
€ 730,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.