Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6820 LTE V3 white - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AV-0020002906-wht-W
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002906
EAN/GTIN:
     4023125029066
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
FRITZ!Box LTE

AVM FRITZ!Box 6820 LTE

Schnelles Internet von UMTS bis LTE
Die FRITZ!Box 6820 LTE funkt auf den sechs LTE-Frequenzbändern 800 MHz, 900 MHz, 1,5 GHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz und 2,6 GHz. Sie ist ideal geeignet, um Ihr gesamtes Heimnetz über alle Mobilfunkarten von UMTS bis LTE mit dem Internet zu verbinden.

Auf Nummer sicher
Die FRITZ!Box bietet umfassenden Schutz vor Angriffen. Die voreingestellte Firewall, Filterfunktionen und Verschlüsselung für WLAN ab Werk sorgen für sichere Verbindungen. Kindersicherung und separater Internetzugang für Gäste sind selbstverständlich inklusive.

Verschlüsselte Kommunikation über VPN
Mit dem anerkannten Industriestandard IPsec verbinden Sie sich via Virtual Private Network (VPN) mit Ihrer FRITZ!Box oder dem Firmennetz. Die Einstellungen lassen sich direkt in der FRITZ!Box vornehmen und auf Smartphones, Tablets und Computer übertragen.

Zukunftssicher mit IPv6
Die FRITZ!Box unterstützt neben dem Internetprotokoll IPv4 auch IPv6. Bestehende Dienste werden komfortabler und eine Vielzahl neuer Anwendungen sind mit IPv6 deutlich einfacher. So können Sie dem Technologiewechsel gelassen entgegensehen.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Mit FRITZ! ist Ihr WLAN auf Knopfdruck immer so gross, wie Sie es brauchen. Kombinieren Sie die FRITZ!Box mit den intelligenten FRITZ!WLAN Repeatern und der Kombi aus FRITZ!Powerline mit WLAN. So passen Sie das Heimnetz Ihren individuellen Bedürfnissen an und geniessen WLAN Mesh mit FRITZ!.

WLAN N mit 450 MBit/s
Die FRITZ!Box ermöglicht WLAN-Verbindungen mit 450 MBit/s. Das bietet genügend Bandbreite selbst für grosse Datenmengen. Die FRITZ!Box benutzt das 2,4-GHz-Frequenzband und auf Wunsch automatisch den optimalen WLAN-Kanal.

WLAN-Gastzugang
Bieten Sie Ihren Gästen einen einfachen Zugang zum Internet. Der Gastzugang hat einen eigenen Netzwerkschlüssel und -namen. Ihre Gäste haben keinen Zugriff auf das Heimnetz. So bleiben Ihre Daten weiterhin privat.

FRITZ!Box als privater Hotspot
Wenn Sie Ihre FRITZ!Box als Hotspot einsetzen, können Sie die Nutzung auf Surfen und Mailen begrenzen. Sie erhalten ein Nutzungsprotokoll, während Ihre Gäste vom integrierten QR-Code profitieren und sich darüber spielend leicht verbinden können.

Ab Werk verschlüsselt
Jede FRITZ!Box hat ab Werk einen individuellen WLAN-Schlüssel, der Ihr Netzwerk vor unerlaubten Zugriffen schützt. Das Funknetz der FRITZ!Box und der WLAN-Gastzugang lassen sich jeweils mit einem eigenen Schlüssel sichern.

Im Nu verbunden
Dank des WPS-Verfahrens (Wi-Fi Protected Setup) können Sie neue WLAN-Geräte im Nu verbinden. Einfach an der Box und am Neuling die WPS- oder WLAN-Taste drücken und die Anmeldung erfolgt automatisch sicher.

fritz.box - alles, aber einfach
FRITZ!OS ist das Betriebssystem der FRITZ!Box und lässt sich ganz einfach im Browser bedienen. Übersichtliche Menüs, verständliche Assistenten und der optionale Expertenmodus helfen bei allen Einsatzszenarien.

e Updates
FRITZ!OS wird ständig für noch mehr Komfort und Leistung weiterentwickelt. Und das Beste: Die neuesten Entwicklungen gibt es per Download und auf Wunsch per Auto-Update. So bleibt Ihre FRITZ!Box immer auf dem aktuellen Stand.

Maximale Energieeffizienz
Die FRITZ!Box steht für intelligentes Energiemanagement. Das spart Strom und schont den Geldbeutel.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AV-0020002906-wht-W
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Lieferumfang:
Funktionsrelevantes Zubehör
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Rot/Weiß
Simkartengröße:
Mini-Sim
Verbindung:
WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.