Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE S615 Industrial Security Appliance, VPN, Firewall, 5xRJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK56150AA002AA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK56150AA002AA2
EAN/GTIN:
     4047622252741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Router
SCALANCE S615 LAN-Router, zum Schutz von Geräten/Netzen in der Automatisierungstechnik und zur Sicherung der industriellen Kommunikation mittels VPN und Firewall, Weitere Funktionen: Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC, 5-Port Switch, 1x dig. Eingang, 1x Digitalausgang. SCALANCE S615 Übertragungsrate 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC, 5-Port Switch, 1x dig. Eingang, 1x Digitalausgang. Zum Schutz von Geräten/Netzen in der Automatisierungstechnik und zur Sicherung der industriellen Kommunikation mittels VPN und Firewall.SCALANCE S ist für den Einsatz im Automatisierungsumfeld bzw. im industriellen Bereich optimiert und erfüllt die speziellen Anforderungen der Automatisierungstechnik, wie beispielsweise leichte Hochrüstbarkeit bestehender Anlagen, einfache Installierbarkeit oder minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall.Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen und Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone). So wird der Datenaustausch mit anderen Netzwerken ermöglicht, ohne direkten Zugriff auf das Produktionsnetzwerk gewähren zu müssen. Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall und damit Schutz vor Fehlbedienung, Verhinderung unerlaubter Zugriffe und Vermeidung von Störungen und Kommunikationsüberlast. Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration von Endteilnehmern oder Einrichtung neuer IP-Subnetzwerke. Übergreifender Schutz dank flexiblem Zellenschutzkonzept. Die Geräte sind robust und industriegerecht ausgelegt.Zum Zubehör zählen unter anderem umfassende Software, Wechselmedia, FastConnect Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Stecktransceiver und Kabel, die das System perfekt abrunden.
Weitere Informationen:
LTE:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
5
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
5
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
0
UMTS:
false
Schutzart (IP):
IP20
xDSL:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, umts router vpn, 3g router, umts router 5 ports, SIMATIC NET, Industrial Security, Industrial Ethernet, Security, Netzkomponente, SCALANCE, SCALANCE S, Security Module, SCALANCE S615, S615
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,84*
€ 901,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,73*
€ 896,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,34*
€ 882,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,88*
€ 856,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,55*
€ 833,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,06*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,73*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,34*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,36*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,70*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,50*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 90,22*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 36,08*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,79*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.