Die DXS-3600-Serie von D-Link mit stapelbaren1 Managed Top-of-Rack-Switches mit 10 Gigabit umfasst kompakte, besonders leistungsfähige Geräte mit 10 Gigabit-Ethernet-Switching, Routing und geringer...
4 zusätzliche SFP-Slots im Vergleich zu einem 24-Port Modell - Port 1-4 802.3at Power-over-Ethernet bis 30 Watt Leistung pro Port - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Le...
Power over Ethernet-Switch mit 26 Ports – 24 x RJ45 und 2 x SFP, High-Power PoE+, PD Alive, VLAN und PoE-Extendermodus Der 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP Ports von Intellinet übertr...
Dieser 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports von Intellinet ist auf der Frontseite mit einer LCD-Anzeige ausgestattet, die PoE-Strominformationen in Echtzeit liefert. Dazu gehört der...
Netzwerk-Switch mit VLAN und 26 Ports – 24 x RJ45 + 2 SFP – sowie Power over Ethernet 802.3at Der 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports von Intellinet bietet viele nützliche Eigensch...
Sparen Sie Installationskosten und –zeit dank PoE Der 24-Port PoE Web-Managed Desktop Gigabit Switch (560559) von Intellinet ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an Po...
Merkmale: Strom- und Datenverbindung für bis zu 24 PoE-Netzwerkgeräte Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel Domotz-kompatib...