Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1900-24E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel GS1900-24E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1900-24E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1900-24E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1900-24E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1900-24E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-7623
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     170421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
EMC CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-24/24HP/48/48HP) CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/8HP/10HP/16/24E) BSMI CNS13438 Safety LVD EN60950-1 BSMI CNS14336-1 CB IEC60950-1 (GS1900-8HP/10HP/16/24E/24) RoHS compliant
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Öffentliche MIB
RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9),RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge, Zyxel private common MIB
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
804.714 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
1560 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Wärmeableitung
51.49 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Transferrate
35.7 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
2050 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 121,64*
€ 152,04*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 121,85*
€ 152,05*
3 Tage
32
pro Stück
€ 6,00*
ab € 121,95*
€ 152,74*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 154,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 123,45*
€ 154,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.