Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-28P 28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-28P 28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch
D-Link DGS-1210-28P 28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch
D-Link DGS-1210-28P 28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch
Artikel-Nr.:
     721DN-22407068
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-28P/E
EAN/GTIN:
     790069467783
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

4 zusätzliche SFP-Slots im Vergleich zu einem 24-Port Modell - Port 1-4 802.3at Power-over-Ethernet bis 30 Watt Leistung pro Port - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Leerlauf - dlink-green 3.0 Technologie

Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210+ unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.
Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen. Darüber hinaus ist der DGS-1210+ mit zahlreichen Layer2 Funktionen ausgestattet, inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem LACP Trunking Protokoll. Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen redundante Schleifen umgehend und blockieren die doppelte Verbindung automatisch.

DGS-1210-28P
  • 24x 1000Base-T 802.3af/802.3at PoE
  • 4x Combo
  • 193W PoE budget
28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch, dlink|green 3.0

24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3at Power-over-Ethernet bis 30 Watt Leistung pro Port, 4x TP Combo Port/SFP Slot für opt. 100/1000Mbit/s Fiber Transceiver, 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation und statische Trunks, bis zu 14 Ports in bis zu 8 Gruppen, Jumbo Frames bis 9216Bytes, 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Leerlauf, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge, automatisches und zeitplangesteuertes Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, automatische Abschaltung von Ports und LEDs nach Zeitplan, automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, 802.1D/802.1w/802.1s Multiple Spanning Tree, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 256 statischen Gruppen, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 4 Queues, Automatisches Voice- und Surveillance-VLAN, IGMP Snooping Bandbreitenmanagement, ACL, 802.1x Port-basierte Zugangskontrolle (RADIUS), bis zu 256 statische MAC-Adressen

D-Link Safeguard Engine, Broadcast Storm Control, Port Security, DHCP Server Screening, ARP Spoofing Prevention, statische Routen und Default Route, Web-basiertes Management, SmartConsole Utility, Basis CLI, TELNET, SNMPv1/2c/3, SSL, Port Mirroring, Kabeldiagnose, Dual Image, Firmware Release 6 nicht abwärtskompatibel zu Hardware Version C1, Desktop Gehäuse inklusive Rackmount Kit, 193W PoE Kapazität, 2x Smart Lüfter für Betriebstemperatur bis zu 50°C

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
28
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
4
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
193 W
Bauform:
Rack
Management:
Layer2
Stackable:
nein
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
4.164 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
4.742 kg
Bruttogewicht:
4,742
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 172,15*
€ 195,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,72*
€ 197,04*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 184,14*
€ 201,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 184,54*
€ 202,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 185,24*
€ 202,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,08*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 31,00*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,07*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 121,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.