Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Data Center 10GbE Managed L3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link Data Center 10GbE Managed L3 Schwarz
D-Link Data Center 10GbE Managed L3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12835156
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-3600-32S/SI
EAN/GTIN:
     790069369285
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Die DXS-3600-Serie von D-Link mit stapelbaren1 Managed Top-of-Rack-Switches mit 10 Gigabit umfasst kompakte, besonders leistungsfähige Geräte mit 10 Gigabit-Ethernet-Switching, Routing und geringer Latenz. Mit einer Höhe von 1 HE und der Luftzirkulation von vorn nach hinten eignet sich die DXS-3600-Serie für den Top-of-Rack-Einsatz im Rechenzentrum sowie in Aggregationsnetzwerken in Unternehmens- und Campusumgebungen. Die DXS-3600-Serie besteht aus 24-Port- und 8-Port SFP+-Switches mit 10 Gigabit und einem Erweiterungssteckplatz. Die optional Erweiterungsmodule bieten neben weiteren 10-Gigabit-SFP+-Ports auch 120-G-Stacking1 und 10GBASE-T oder 1000BASE-T-Konnektivität für verschiedene Anwendungen.

Komfortable Bereitstellung
Die Switches der DXS-3600-Serie bieten leistungsstarkes 10-Gigabit-Ethernet-Switching mit bis zu 960/480 Gbit/s und Weiterleitungsraten von 714/357 Mbps. Im laufenden Betrieb austauschbare Netzteile und Lüfter gewährleisten Redundanz und Hochverfügbarkeit. Abgesehen von der Redundanz verlängert auch die Lastverteilung zwischen den Netzteilen deren Lebensdauer. Das modulare Lüfterdesign ermöglicht 2+1-Redundanz. Falls ein Lüfter ausfällt oder die Temperatur steigt, erhöhen die temperaturgesteuerten Lüfter entsprechend ihre Drehzahl, damit das Gerät unterbrechungsfrei arbeitet.

Flexible Software
Die DXS-3600-Serie kann mit zwei verschiedenen Software-Images eingesetzt werden: Das Standard Image (SI) verfügt über eine Vielzahl von Funktionen für Layer 2, VLAN, Multicasting, Quality of Service (QoS), Sicherheit, Rechenzentren und statisches Routing. Das Enhanced Image (EI) bietet umfassendes IPv4/IPv6-Routing mit RIP, VRRP, OSPF, BGP sowie L3-Multicasting-Funktionen wie IGMP, MLD, PIM-DM, SM, SDM, SSM und DVMR. Das Enhanced Image unterstützt ferner L2/L3-MPLS-VPN. Die Switches der DXS-3600-Serie können somit als Core-Router eines Unternehmensnetzwerks oder als Aggregation Switch in einer MPLS-Umgebung eingesetzt werden.

Funktionen für Rechenzentren
Data Centre Bridging (DCB) ist eine für Rechenzentren unverzichtbare Erweiterung von Ethernet. Die Switches der DXS-3600-Serie unterstützen verschiedene Kernkomponenten von Data Centre Bridging wie IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz und IEEE 802.1Qau. Diese verhindern Datenverlust durch Blockierung des Netzwerks, verwalten die Zuweisung von Bandbreite und bieten Blockierungsmanagement. Außerdem unterstützen die Switches der DXS-3600-Serie Cut-Through-Switching zur Verringerung der Netzwerklatenz.

Energieeffizienz
Bei den Switches der DXS-3600-Serie kann die Luftzirkulation durch verschiedene Netzteile und Lüftermodule angepasst werden. Der Luftstrom von vorn nach hinten verbessert die Luftzirkulation und sorgt für effektive Kühlung in Racksystemen im Rechenzentrum. Die Switches sind mit temperaturgesteuerten Lüftern ausgestattet. Interne Wärmesensoren überwachen die Temperatur und erkennen Veränderungen, auf welche die Lüfter mit angepassten Drehzahlen reagieren. Bei niedrigen Temperaturen wird die Drehzahl reduziert, was den Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung senkt.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, Leistung
Sicherheit
CB, cUL, LVD
Elektromagnetische Verträglichkeit
EMI/EMC FCC, CE, C-Tick, IC, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
506 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
9840 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
393.4 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115.3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
128000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
960 Gbit/s
Datenrate
10 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
9 MB
Sonstige Funktionen
Verkabelungstechnologie
10/100/1000 Base-T
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
582 mm
Verpackungstiefe
745 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
13270 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Technische Details
Versandkartonshöhe
170 mm
Versandkartonsbreite
600 mm
Versandkartonslänge
763 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
12 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
12 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
15120 g
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP / RMON
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.333,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.492,21*
€ 6.535,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.430,38*
€ 6.462,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.366,42*
€ 6.386,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.345,11*
€ 6.360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.333,57*
€ 6.346,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.