Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 16 |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 16 |
| Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse | 16 |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung | 57 V |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 15.4 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 720 W |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Stapelbar | Ja |
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Link, Netzwerk, Geschwindigkeit, Status |
| Display-Typ | LCM |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Zertifizierung | CE, FCC, IC |
Management-Funktionen | Switch-Ebene | L3 |
Leistungen | Mindestsystemvoraussetzungen | UniFi Network: Version 8.0.24 and later |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 442.4 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 6200 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC) |
Energie | Energiequelle | AC/DC |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 100 W |
Datenübertragung | Routing-/Switching-Kapazität | 224 Gbit/s |
| Durchsatz | 112 Gbit/s |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Leistung |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Rackmontageset | Ja |
Netzwerk | 10G-Unterstützung | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Anzahl installierte SFP Module | 4 |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 32 |
| Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports | 16 |
| Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports | 4 |
| Netzstecker | AC/DC |