19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 6-fach UK RAL 7035 mit Schalter Profil: ALU 1HE Länge: 438,5mm Endstücke genietet, nicht öffenbar 2m H05VV-F3G1,50mm² schwarz mit UK Stecker inkl. Haltewinkel verpack...
Vertiv Geist Basic rPDU bietet eine zuverlässige Stromverteilung zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die Basic-PDU ist die Einstiegslösung in die Vertiv Geist Rack-PDU-Familie und bietet eine grundl...
Der 26HE-Serverschrank bietet die Schutzart IP20 - Für den Einbau weiterer Geräte stehen 22 Höheneinheiten zur Verfügung - Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigs...
APC 1 Year Advantage Plus Service Plan For 1 Sy 100 To 250 Kva Ups, 2 Xr Frames And Pdu WADVPLUS-NX-81 Features (1) Jahr Advantage Plus Service Plan für (1) SY 100 bis 250 kVA USV, (2) XR Rahmen un...
APC-MGE PowerServices TelPac Card Inklusive: Benutzerhandbuch Merkmale: RemoteMonitoring Unterstützung: Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physisc...
DK Überspannungsschutz-Modul, für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 3,7 kW, Nennstrom: 16 A, 1~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Ansc...
ALU 1HE Steckdosenleiste 12x Schutzkontakt mit Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ) 2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel inkl. BACHMANN Logo verpackt im Polybeutel
Kopp 930504014 Steckdosenleiste 19 Zoll 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St. PROFIversal 5fach Steckdosenleiste mit Geräteschutzüberspannungsfilter Mit Geräteschutzüberspannungsfilter SAFETRONIC® und Net...
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 9-fach, IEC C20 Eingang Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich Produktvorteile: Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack Optim...
Nennstrom: 15 A Kabellänge - Imperial: 8 ft Steckverbinder auf Steckverbinder: IEC 60320 C14 to IEC 60320 C13 SVHC: To Be Advised Kabellänge - Metrisch: 2.44 m Mantelfarbe: Black Nennspannung: 250 ...