Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC-MGE PowerServices TelPac Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC-MGE PowerServices TelPac Card Bild 1
APC-MGE PowerServices TelPac Card Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-66096
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     66096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC-MGE PowerServices TelPac Card

Inklusive: Benutzerhandbuch

Merkmale:

  • RemoteMonitoring Unterstützung: Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physischen Infrastruktur eines Unternehmens. Erfahrene Experten bieten rund um die Uhr Überwachung und helfen, Probleme zu diagnostizieren, bevor diese eskalieren.

Abmessungen:

  • Nettogewicht: 0.30 KG
  • Maximale Höhe: 28.00 mm
  • Maximale Breite: 99.00 mm
  • Maximale Tiefe. 145.00 mm
  • Versandgewicht: 0.50 KG
  • Versandhöhe. 65.00 mm
  • Versandbreite: 235.00 mm
  • Versandtiefe: 160.00 mm
  • Farbe: Grau
  • Farbe: Grau

Umgebung:

  • Betriebsbedingungen: -5 - 45 °C
  • Lagerungstemperatur: -10 - 60 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance:

  • Begutachtung: EN 60950,EN 61000-3-2
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,79*
€ 1.099,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,72*
€ 1.090,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,78*
€ 1.046,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,05*
€ 1.021,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,35*
€ 977,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
66097
ab € 931,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.