Mit unserem UHD (4096 x 2560 @60Hz) fähigen, bidirektionalen DisplayPort Kabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 15m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel ben...
Aktives DisplayPort-Kabel, geeignet für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen über lange Distanzen. Anwendungsbereiche sind der Anschluss von Bildschirmen an Computer und Notebooks, für Konfere...
Displayport Verbindungskabel, DP, m/ amp A/V Verbindung über große Entfernungen ohne Signalverlust Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Keine externe Stromversorgung erforderlich Sich...
Erleben Sie Audio und Video in voller 4k Qualität mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim...
Produktinformationen "DisplayPort-Kabel, DP/M zu DP/M, 8K/60 Hz, AOC, schwarz, 15 m" von LogiLink Dieses aktive DisplayPort AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und...
Maxtrack DisplayPort / Glasfaser Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 15.00 m Schwarz C 509-15 ML Ultra HD (8K) DisplayPort-Kabel Maxtrack C 509-15 ML DisplayPort Kabel Verlustfre...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...
Verbinden Sie mit DisplayPort® ausgestattete Geräte in bis zu 15 m Entfernung ohne SignalverlustDas 15 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL15MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärk...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 15 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate ...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 15m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate S...