Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 2 Wechsler tele G2PF400VS02 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505858-BP
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     2390000
EAN/GTIN:
     9008662002296
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 2 Wechsler tele G2PF400VS02 1 St.

Serie GAMMA - Überwachungsrelais

Großer Klemmenraum mit unverlierbaren Klemmen
Potentiometer bündig in der Front
Flexible Spannungsversorgung über Plug-in-Module

Das Überwachungsrelais der Produktserie mit dem Markennamen WatchDog bietet noch mehr Funktionalität im neuen Gehäuse. Außen und innen konsequent und innovativ weiterentwickelt - bedienerfreundlich, platzsparend, orientiert an internationalen Standards. Das Gerät im 22,5 mm Schmalbaugehäuse bietet eine einfache und schnelle Montage, praxisgerechte Klemmen, ein Maximum an Bedien- und Anzeigeelementen sowie ein durchgängiges Konzept für Relaisstellung (im Gut-Zustand ist das Relais angezogen) und Visualisierung. Diese Funktionen gewährleisten eine optimale Anpassung an die Applikation und erleichtern die Inbetriebnahme.
Kurzbeschreibung Typ G2PF400VS02: Phasenausfall und -folge, Asymmetrie · Rückspannungserkennung über Asymmetrieauswertung (typ. 30 %) · Messspannung = Versorgungsspannung 3-phasig(N) 400/230 V 50/60 Hz · Anschluss des Neutralleiters optional.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC,400 V/AC · Funktionen (Relais): 3-Phasen,Spannung · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 103 mm · Schaltleistung (max.): 1250 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Messkategorie: III · Messbereich (Referenz): 3phasig (N) 400/230 V/50/60 Hz · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Berührungsschutz: nach VBG4 · Montage: auf Profilschiene TS35

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 90 x 103 mm
Produktabmessung, Tiefe:
103 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
tele
Schutzart:
IP40
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Funktionen (Relais):
3-Phasen | Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
G2PF400VS02
Betriebsspannung:
230 V/AC | 400 V/AC
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
1250 VA
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,28*
€ 63,08*
€ 8,95*
ab € 48,24*
€ 63,09*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 67,54*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,45*
€ 69,77*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 55,68*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.