Übersicht
"Übertrager" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , 1:1, 350mA, 120uH (1 Angebot) WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749053013, Anschlüsse=1, Breite=6.6 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=14 mm, Induktivität=120 µH, Länge=15.1 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=85 °C...
Würth Elektronik
749053013
ab € 4,91* pro Stück
ab € 1,15* pro Stück
ab € 1,04* pro Stück
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , 1:1, 350mA, 200uH (1 Angebot) WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749053012, Anschlüsse=1, Breite=6.6 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=14 mm, Induktivität=200 µH, Länge=15.1 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=85 °C...
Würth Elektronik
749053012
ab € 4,90* pro Stück
ab € 1,09* pro Stück
ab € 1,22* pro Stück
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , 1:1, 350mA, 200uH (3 Angebote) WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749053011, Anschlüsse=1, Breite=6.6 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=14 mm, Induktivität=200 µH, Länge=15.1 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=70 °C...
Würth Elektronik
749053011
ab € 6,92* pro Stück
ab € 1,15* pro Stück
ab € 0,89* pro Stück
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , 1:1, 600mA, 120uH (1 Angebot) WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749052012, Anschlüsse=1, Breite=10.9 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=6.6 mm, Induktivität=120 µH, Länge=15.1 mm, Nennstrom=600 mA, Temperatur, max.=70 ...
Würth Elektronik
749052012
ab € 9,76* pro Stück
ab € 1,11* pro Stück
ab € 1,03* pro Stück
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , 1:1, 600mA, 120uH (1 Angebot) WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749052011, Anschlüsse=1, Breite=16 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=7.2 mm, Induktivität=120 µH, Länge=14 mm, Nennstrom=600 mA, Temperatur, max.=70 °C, ...
Würth Elektronik
749052011
ab € 7,67* pro Stück
ab € 1,47* pro Stück
WE-LAN 2.5G/5G Base-T LAN-Übertrager, SMD, 1:1, 1.5A, 120uH (2 Angebote) WE-LAN 2.5G/5G Base-T LAN-Übertrager, SMD, Typ=749082010, Anschlüsse=1, Breite=6.6 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=12 mm, Induktivität=120 µH, Länge=14 mm, Nennstrom=1.5 A, Temperatur, max.=85 °C...
Würth Elektronik
749082010
ab € 5,43* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Übertrager
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.