Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Impulstransformator 1:1 Durchsteckmontage, 12.7 x 8.89 x 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Impulstransformator 1:1 Durchsteckmontage, 12.7 x 8.89 x 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6299177
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     76601/1C
EAN/GTIN:
     5059045947424
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1:1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abmessungen = 12.7 x 8.89 x 6.35mm
Tiefe = 6.35mm
Länge = 12.7mm
Breite = 8.89mm
Temperatur min. = 0°C

Impulstrafos Serie 766. Impulstrafos für Kopplungs- und Isolierungsanwendungen. Mit diesen Transformatoren können auch kleine Netzteile isoliert werden.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1:1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
12.7 x 8.89 x 6.35mm
Tiefe:
6.35mm
Länge:
12.7mm
Breite:
8.89mm
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 6299177, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 766011C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.