Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 78601/1JC IMPULSTRANSFORMATOR, 2MH, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760570
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     78601/1JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
impulstransformator
Induktivität: 2 mH
  • Produktpalette: 786J Series
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • ET-Konstante: 20 Vµs
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand: 0.6 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, MURATA POWER SOLUTIONS, 78601/1JC, 3760570, 376-0570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.