Übersicht
"Übertrager" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 1,14* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, 1:1, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, Typ=TM82440ANL, Anschlüsse=1, Breite=10 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=4 mm, Induktivität=350 µH, Länge=15.1 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-4...
ab € 6,05* pro Stück
ab € 3,34* pro Stück
Murata Multilayer Balun Übertrager Oberflächenmontage (3 Angebote) Montageart = Oberflächenmontage Länge = 2mm Breite = 1.2mm SMD-Balun-Transformatoren Murata, Serie DXW21BN. Die Balun-Transformatoren der Serie DXW21BN von Murata sind eine SMD-Lösung. Diese Chip-B...
ab € 0,265* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, 1:1, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, Typ=TM5007NL, Anschlüsse=1, Breite=15.9 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=5.7 mm, Induktivität=350 µH, Länge=18.2 mm, Temperatur, max.=70 °C, Temperaturbereich min.=...
ab € 6,91* pro Stück
ab € 1,14* pro Stück
ab € 2,04* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PCMCIA, 1:1, 350mA, 320uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PCMCIA, Typ=TM82453NL, Anschlüsse=1, Breite=9.7 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=2.4 mm, Induktivität=320 µH, Länge=16.6 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=70 °...
ab € 12,56* pro Stück
ab € 1,02* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PoE, 1:1, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PoE, Typ=TM5020NLR, Anschlüsse=2, Breite=10.9 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=8.7 mm, Induktivität=350 µH, Länge=27.9 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich...
ab € 11,28* pro Stück
MURATA 78602/2JC IMPULSTRANSFORMATOR, 380UH, 1:1:1 (1 Angebot) Induktivität: 380 µH Produktpalette: 786J Series Isolationsspannung: 1 kV Windungsverhältnis: 1:1:1 ET-Konstante: 10 Vµs SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) DC-Widerstand: 0.34 ohm RoHS konform: Ja
ab € 1,14* pro Stück
ab € 63,03* pro 50 Stück
Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel, 350 uH, M12, Stecker, Vertikal, Gelötet, Panelmontage (2 Angebote) Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel, 350 µH, Typ=749600010, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=26.5 mm, Gehäuseausrichtung=Vertikal,...
Würth Elektronik
749600010
ab € 9,94* pro Stück
MURATA 78601/3JC IMPULSTRANSFORMATOR, 150UH, 1:1 (1 Angebot) Induktivität: 150 µH Produktpalette: 786J Series Isolationsspannung: 1 kV Windungsverhältnis: 1:1 ET-Konstante: 6 Vµs SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) DC-Widerstand: 0.25 ohm RoHS konform: Ja
ab € 1,15* pro Stück
ab € 1,07* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Übertrager
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.