Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , 1:1, 600mA, 120uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316799
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749052011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749052011, Anschlüsse=1, Breite=16 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=7.2 mm, Induktivität=120 µH, Länge=14 mm, Nennstrom=600 mA, Temperatur, max.=70 °C, Temperaturbereich min.=0 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.