ETI 002440416 - Überspannungsableiter MOD. ETITEC C T2 255/20 G (Typ: T2) Überspannungsableiter MOD. ETITEC C T2 255/20 G zur Verwendung mit: ETI ETITEC C T2 Funktion: SPD Module Typ: T2 Maße (HxB)...
DC PV Junction Boxes ist eine Serie von DC Photovoltaik Generator Anschlusskästen zum Schutz der Umrichter nach IEC/EN vor Blitz- und Überspannungen. Die Boxen sind vorinstalliert und werden parall...
Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 7,5 kA pro Pfad, 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN, austauschbares Modul, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, für Sam...
Kombi-Ableiter 39458Die Ableiter der DUT-Reihe basieren auf der VG-Technology. Die Kompakt-Version, nur 4 TE (72 mm) breit, ist der kleinste Kombi-Ableiter Typ 1, 2 und 3, den man auf dem Markt fin...
Eaton 167620 SPCT2-280-3+NPE Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA 1 St. Eaton Überspannungsschutz-Ableiter AC Blitzstrom-Überspannungsableiter zum Schutz von...
Kombinierte Blitz- und Uberspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzstromen und Uberspannungen. Geprufter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 6164...
CITEL Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 ZPAC1-8VG-31-275 Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TT und TN-S Netze nach EN/IEC 61643-11, für Hauptstrom-Versorgungssysteme und Sammelschienen mit Schienenab...
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus einem Basisteil und einem gesteckten Schutzmodul. Hochste Anlagenverfugba...