Überspannungsableiter, B88069X4241S102, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * RoHS-kompatibel
ETI 002440414 - Überspannungsableiter MOD. ETITEC C T2 275/20 (Typ: T2) Überspannungsableiter MOD. ETITEC C T2 275/20 passend für ETITEC C T2 zur Verwendung mit: ETI ETITEC C T2 Funktion: SPD Modul...
Für Aufputz-Montage. Drei TAE6-Steckplätze. Für DSL (ADSL2+) geeignet. Haupteinsatzgebiet: Fernsprechgeräte, Anrufbeantworter, Modems und Telefaxgeräte. Für zwei N-kodierte und ein F-kodiertes Endg...
- Für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten - Zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 oder zum direkten Anschluss an eine Busklemme - Zur Überspannungsableitung durch Ansch...
Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 • Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt • Modularer s...
Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 12,5 kA pro Pfad, 5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE, austauschbares Modul, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, für ...
SG-100 Mit den Modulen der SG-Serie schützen Sie Ihren Router oder ein abgesetztes Endgerät Ihrer ITKInfrastruktur vor Überspannungen aus dem Kommunikationsnetz. Für den Einsatz an ADSL-Anschlüssen...
Kombi-Ableiter 39455Diese neue Reihe mit 12,5kA Ableitvermögen pro Pol ist eine platzsparende und günstige Lösung für Gebäude der Blitzschutzklassen III+IV. Durch die integrierte VG-Technolgy verei...
Überspannungsableiter Typ 1 und 2, Kompaktgerät. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L - N und Funkenstrecke zwischen N - PE. Für 1-phasige TN-S und TT-Netze, Breite 72 mm., Herst.Nr.: 7P0...