Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Varistor und Funkenstrecke, für dreiphasige TN-C-Netze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-7P0382601025
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P0382601025
EAN/GTIN:
     8012823354132
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Kompaktgerät. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L1, L2, L3 - PEN. Für 3-phasige TN-C-Netze. Breite 108 mm.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN:
false
Netzform TN-C-S:
false
Netzform sonstige:
false
Netzform TN-S:
false
Netzform TT:
false
Netzform TN-C:
true
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
260 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Folgestromlöschfähigkeit:
0 kA
Fernsignalisierung:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Ausblasend:
false
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
false
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
true
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 1, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,20*
€ 421,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.