Ätzpinsel - metallfreie Pinsel für Säuren und andere Stoffe
Die meisten Künstlerpinsel und Handwerkerpinsel haben eine Zwinge aus Metall. Einige künstlerische oder handwerkliche Verfahren erfordern jedoch metallfreie
Pinsel, da mit Chemikalien gearbeitet wird, die mit Metallen reagieren können. Zu diesen Techniken gehören die meisten Ätzverfahren.
Diese werden sowohl in der
Kunst und im Kunsthandwerk als auch in industriellen Fertigungstechniken angewandt. Grundsätzlich funktioniert jedes Ätzverfahren nach demselben Prinzip. Das Ätzmittel wird auf das zu behandelnde Material aufgetragen, wobei man alle Bereiche, die als Positiv stehen bleiben sollen, entweder zuvor mit einem Abdecklack schützt oder sie nach dem Auftragen der Säure mit einer Base neutralisiert. Auf diese Weise werden zum Beispiel Druckplatten für Radierungen oder andere Tiefdruckverfahren hergestellt, aber auch Platinen in der Elektronik. Ätzpinsel wurden speziell für das Auftragen der Ätzflüssigkeit entwickelt.
Beim
Beizen und Abbeizen werden ebenfalls Chemikalien verwendet, die mit Metallen reagieren können. Somit können Ätzpinsel auch als Abbeizpinsel benützt werden.
Ätzpinsel - hochwertige Pinsel ohne Metallfassung
Ätzpinsel haben einen stabilen, rohen Holzgriff, in dem die Borsten fest verankert sind. Die Pinsel kommen ohne Metallzwinge aus. Sie sind entweder mit schwarzem Ziegenhaar oder mit weißen Nylonborsten besteckt. Ziegenhaar ist etwas weicher und hat ein höheres Farbaufnahmevermögen, während die Nylonborsten etwas kräftiger sind und sich somit Flüssigkeiten besser in einen Untergrund einarbeiten lassen.