Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112074 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112074 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112074 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77401006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
SKINTOP® MS NPT, vernickelte Kabelverschraubung aus Messing mit konischem NPT Gewinde und großem Klemmbereich für optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
NPT 2"
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85333*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64333*
€ 50,74556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25333*
€ 49,09146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16333*
€ 47,79436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85333*
€ 41,47546
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112004
ab € 2,16149*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112014
ab € 3,26266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112024
ab € 4,82058*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112034
ab € 5,57161*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112054
ab € 14,08693*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112064
ab € 18,39806*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911784K
ab € 10,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911788K
ab € 15,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911782K
ab € 22,92*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911786K
ab € 26,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911780K
ab € 42,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911779K
ab € 68,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911778K
ab € 90,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911785K
ab € 165,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112044
ab € 8,67626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.