Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222465 LAPP Verschraubung mit Gegenmutter 1 1/2 Zollx2,209 Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-222465
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911778K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
LAPP-SKINTOP Verschraubung | Produktgruppe: NPT Kabelverschraubungen Messing | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften mechanisch:
schlagzäh
Klemmbereich max.:
13,0mm
Klemmbereich min.:
7,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
1/2 Zoll
Kategorie-Typ:
Verschraubung Zoll
Bereich:
Kabelverschraubungen Zoll
Weitere Suchbegriffe: lappkabel gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112004
ab € 2,18149*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112014
ab € 3,26266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112024
ab € 4,84058*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112034
ab € 5,62161*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112054
ab € 14,18693*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112064
ab € 18,51806*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112074
ab € 34,79333*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911784K
ab € 10,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911788K
ab € 15,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911782K
ab € 23,03*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911786K
ab € 26,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911780K
ab € 42,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911779K
ab € 69,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911785K
ab € 167,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112044
ab € 8,66626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.