Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222461 LAPP Verschraubung mit Gegenmutter 1/2 Zollx1,814 Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-222461
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911782K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
LAPP-SKINTOP Verschraubung | Produktgruppe: NPT Kabelverschraubungen Messing | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften mechanisch:
schlagzäh
Klemmbereich max.:
13,0mm
Klemmbereich min.:
7,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
1/2 Zoll
Kategorie-Typ:
Verschraubung Zoll
Bereich:
Kabelverschraubungen Zoll
Weitere Suchbegriffe: lappkabel gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112004
ab € 2,18149*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112014
ab € 3,26266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112024
ab € 4,86058*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112034
ab € 5,63161*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112054
ab € 14,09693*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112064
ab € 18,39806*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112074
ab € 34,90333*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911784K
ab € 10,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911788K
ab € 15,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911786K
ab € 26,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911780K
ab € 42,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911779K
ab € 69,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911778K
ab € 90,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911785K
ab € 166,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112044
ab € 8,66626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.