Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222463 LAPP Verschraubung mit Gegenmutter 1 Zollx2,209 Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-222463
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911780K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
LAPP-SKINTOP Verschraubung | Produktgruppe: NPT Kabelverschraubungen Messing | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften mechanisch:
schlagzäh
Klemmbereich max.:
13,0mm
Klemmbereich min.:
7,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
1/2 Zoll
Kategorie-Typ:
Verschraubung Zoll
Bereich:
Kabelverschraubungen Zoll
Weitere Suchbegriffe: lappkabel gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112004
ab € 2,18149*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112014
ab € 3,26266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112024
ab € 4,86058*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112034
ab € 5,63161*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112054
ab € 14,09693*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112064
ab € 18,39806*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112074
ab € 34,90333*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911784K
ab € 10,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911788K
ab € 15,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911782K
ab € 23,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911786K
ab € 26,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911779K
ab € 69,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911778K
ab € 90,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911785K
ab € 166,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112044
ab € 8,66626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.