Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222460 LAPP Verschraubung mit Gegenmutter 3/8 Zollx1,411 Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-222460
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911788K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
LAPP-SKINTOP Verschraubung | Produktgruppe: NPT Kabelverschraubungen Messing | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften mechanisch:
schlagzäh
Klemmbereich max.:
13,0mm
Klemmbereich min.:
7,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
1/2 Zoll
Kategorie-Typ:
Verschraubung Zoll
Bereich:
Kabelverschraubungen Zoll
Weitere Suchbegriffe: lappkabel gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 400 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112004
ab € 2,16149*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112014
ab € 3,26266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112024
ab € 4,82058*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112034
ab € 5,57161*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112054
ab € 14,08693*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112064
ab € 18,39806*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112074
ab € 34,85333*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911784K
ab € 10,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911782K
ab € 22,92*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911786K
ab € 26,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911780K
ab € 42,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911779K
ab € 68,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911778K
ab € 90,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911785K
ab € 165,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112044
ab € 8,67626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.