Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112004 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112004 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112004 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77396367
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® MS NPT, vernickelte Kabelverschraubung aus Messing mit konischem NPT Gewinde und großem Klemmbereich für optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
NPT 1/4"
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17149*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65149*
€ 3,15527
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17149*
€ 2,58407
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112014
ab € 3,26266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112024
ab € 4,82058*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112034
ab € 5,60161*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112054
ab € 14,11693*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112064
ab € 18,41806*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112074
ab € 34,91333*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911784K
ab € 10,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911788K
ab € 15,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911782K
ab € 22,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911786K
ab € 26,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911780K
ab € 41,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911779K
ab € 69,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911778K
ab € 90,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911785K
ab € 166,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112044
ab € 8,63626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.