Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112034 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112034 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112034 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77397559
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
SKINTOP® MS NPT, vernickelte Kabelverschraubung aus Messing mit konischem NPT Gewinde und großem Klemmbereich für optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
NPT 3/4"
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60161*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90161*
€ 8,21292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60161*
€ 6,66592
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112004
ab € 2,17149*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112014
ab € 3,26266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112024
ab € 4,82058*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112054
ab € 14,11693*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112064
ab € 18,41806*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112074
ab € 34,91333*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911784K
ab € 10,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911788K
ab € 15,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911782K
ab € 22,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911786K
ab € 26,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911780K
ab € 41,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911779K
ab € 69,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911778K
ab € 90,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911785K
ab € 166,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112044
ab € 8,63626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.