Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 96400 Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 96400 Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 96400 Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 96400 Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 96400 Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-68539
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96400
EAN/GTIN:
     4040849964008
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Ideal um hinter Fussleisten, unter Teppichen oder anderen Fussböden verlegt zu werden.

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern.
- Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz
- angespitzer Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
EIA/TIA 568B
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
188
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,94*
€ 1,56*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,28*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,19*
€ 11,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,44*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71548
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
93692
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
93693
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95382
ab € 0,0669*
Zubehör
Goobay
95385
ab € 4,77*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,22*
Zubehör
Goobay
95887
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
95891
ab € 3,00*
Zubehör
Goobay
95892
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
95893
ab € 4,24*
Zubehör
Goobay
95896
ab € 1,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.