Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66772 Herst.-Nr.: 95881 EAN/GTIN: 4040849958816 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | | Höhe | 1.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Hellbraun | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Flach | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 32/7 | | Frequenz | 250 MHz | | Biegeradius (min.) | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,22* | € 4,93* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,49* | € 5,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,99* | € 6,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,50* | € 8,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,59* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|