Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-69674
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94232
EAN/GTIN:
     4040849942327
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Kupferleiter (CU)
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
15 mm
Zertifizierung
WEEE, CE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
705
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,96*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,23*
€ 1,97*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,39*
€ 2,22*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,34*
€ 18,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,20*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,56*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
96400
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
96407
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
96408
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.