Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1,0m - UTP - CAT 6 - geformt, flach - Rot (96400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2024302
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     96400
EAN/GTIN:
     4040849964008
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 6 - geformt, flach - Rot
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  96400
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849964008

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Patch-Kabel - 1 m - Rot
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt, flach, Zugentlastung
Länge  1 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Rot
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  32/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Geformt, flach, Zugentlastung
Länge  1 m
Farbe  Rot
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 250 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
32/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Geformt, flach, Zugentlastung
Länge:
1 m
Farbe:
Rot
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 250 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 1m rot, patch kabel, patch-kabel cat6, 96400, wentronic, goobay, rj45, uutp, flachpatchkabel, u/utp, patchkabel, geformt, flach, cat6, netzwerkkabel, patch, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
88
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,94*
€ 1,56*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,29*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,82*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,61*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71548
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
93692
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
93693
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,31*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95382
ab € 0,0678*
Zubehör
Goobay
95385
ab € 4,93*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,49*
Zubehör
Goobay
95887
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95891
ab € 3,61*
Zubehör
Goobay
95892
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
95893
ab € 5,69*
Zubehör
Goobay
95896
ab € 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.