Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94914 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 94914 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94914 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94914 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94914 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-69691
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
15 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
361
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 2,26*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,47*
€ 2,34*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,62*
€ 2,57*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
93693
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
95151
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95381
ab € 2,87*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 3,74*
Zubehör
Goobay
95385
ab € 4,77*
Zubehör
Goobay
95387
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,22*
Zubehör
Goobay
95887
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
95891
ab € 3,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.