Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-66780
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95889
EAN/GTIN:
     4040849958892
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
989
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,89*
€ 1,48*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 2,12*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 14,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,51*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
93692
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
93694
ab € 2,10*
Zubehör
Goobay
93714
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
94918
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay
94919
ab € 2,88*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95381
ab € 2,87*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 3,74*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.