Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Rot
Artikel-Nr.:
     8005-63135
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96400
EAN/GTIN:
     4040849964008
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Unsere Netzwerkkabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Das Goobay-Flachkabel eignet sich ideal zur Verlegung hinter Fußleisten, unter Teppichen oder Holzfußböden. Einfach. Alles. Passend!
  • ✓ Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen
  • ✓ Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,5 x 6,0 mm
  • ✓ Kurzer RJ45-Steckertyp ohne Rastnasenschutz
  • ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch
  • ✓ Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung nein Rastnasenschutz nein Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Kabellänge 2 m Schirmungsklasse U/UTP Spezifikation CAT 6 Kabeltyp Flachkabel Innenleiter, Material CU (Kupfer) Kabelmantel, Material PVC AWG 32/7 (stranded) Höhe Kabelmantel 1.5 mm Breite Kabelmantel 6 mm Knickschutz beidseitig Signalübertragung max. Bandbreite 250 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel Farbe Rot Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 60 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
88
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,54*
Lager 8005
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,94*
€ 1,56*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,29*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,61*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71548
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
93692
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
93693
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,31*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95382
ab € 0,0678*
Zubehör
Goobay
95385
ab € 4,93*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,49*
Zubehör
Goobay
95887
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95891
ab € 3,61*
Zubehör
Goobay
95892
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
95893
ab € 5,69*
Zubehör
Goobay
95896
ab € 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.