Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 000 096 Hobelmesser
Bosch 2 607 000 096 Hobelmesser
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607000096
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000096
EAN/GTIN:
     3165140010450
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Das Carbide-Wendehobelmesser liefert saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Es ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messer
Länge mm:
82.4
Breite mm:
5.5
Höhe mm:
1.1
Vorteil HL (kurz):
Saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien
Leistungsbeschreibung:
Saubere Ergebnisse beim Hobeln
(Version) Key RTB:
Scharfe Klingen sind beidseitig geschliffen, wodurch das Messer auch gewendet genutzt werden kann
Spezifisches RTB3:
Schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung der Klinge
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
Hobelklinge | gerade, Hartmetall, 40° | Länge x Breite: 82.4 mm x 5.5 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,036 dm3
Abmessung Länge:
147 mm
Abmessung Breite:
49 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,65*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,31*
€ 5,66*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,52*
1 Tag
212
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,555*
€ 6,85*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 190,77*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 219,00*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 146,02*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 167,02*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 116,27*
Sonstiges
Bosch
06015A4300
ab € 130,32*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 242,38*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 237,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.