Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Hartmetall-Hobelmesser Produktabmessung, Länge: 82.4 mm Produktabmessung, Breite: 5.5 mm 2607000096 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492669-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000096
EAN/GTIN:
     3165140010450
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Bosch Accessories Hartmetall-Hobelmesser Produktabmessung, Länge: 82.4 mm Produktabmessung, Breite: 5.5 mm 2607000096 2 St.

Hobelmesser gerade, HM, 40°, 82.4 x 5.5 mm, 2er-Pack

gerade, HM, 35°.

Das Carbide-Wendehobelmesser liefert saubere Ergebnisse beim Hobeln aller Holzmaterialien. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Es ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Carbide-Wendehobelmesser ist für die meisten Handhobelmaschinen mit 82-mm-Messern geeignet. Länge mm: 82,4, Breite mm: 5,5, Höhe mm: 1,1

Technische Daten:
Passend für Marke (Akkus): AEG,Black & Decker,Bosch,Makita,Metabo,Skil · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 82.4 mm · Weitere technische Daten: Dicke: 1.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 82.4 mm x 5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
82.4 mm
Produktabmessung, Breite:
5.5 mm
Marke:
Bosch Accessories
Passend für Marke (Akkus):
AEG | Black & Decker | Bosch | Makita | Metabo | Skil
Produkt-Art:
Hartmetall-Hobelmesser
Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, 2607000096, hobelklingen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,90*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,52*
€ 5,95*
Lager 102
202
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,555*
€ 6,86*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,85*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,785*
€ 6,88415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,435*
€ 6,46765
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,555*
€ 5,42045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 182,90*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 211,36*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 148,138*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 166,14*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 116,28*
Sonstiges
Bosch
06015A4300
ab € 153,16*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 243,50*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 238,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.