Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y949442 Herst.-Nr.: 9920J EAN/GTIN: 0088381001144 |
| |
|
| | |
| Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor. Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder. Features: 1010 W Band-Geschwindigkeit (Bereich): 210 - 440 m/min Weitere Informationen: | | Leistung: | 1010 W | Länge: | 395 mm | Gewicht: | 4.5 kg | Band-Länge: | 610 mm | Band-Breite: | 76 mm | Band-Geschwindigkeit (max.): | 440 m/min | Band-Geschwindigkeit (min.): | 210 m/min | Produkt-Art: | Bandschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 221,89* | € 256,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,05* | € 355,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 317,61* | € 359,78* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,10* | € 383,75* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,75* | € 385,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|