Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bandschleifer 9920J, 1010 W, incl. Staubsack, MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Bandschleifer 9920J, 1010 W, incl. Staubsack, MAKPAC
Makita Bandschleifer 9920J, 1010 W, incl. Staubsack, MAKPAC
Makita Bandschleifer 9920J, 1010 W, incl. Staubsack, MAKPAC
Makita Bandschleifer 9920J, 1010 W, incl. Staubsack, MAKPAC
Makita Bandschleifer 9920J, 1010 W, incl. Staubsack, MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p931856
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9920J
EAN/GTIN:
     0088381001144
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Makita Bandschleifer 9920J
1010 W, 210-440 m/min, 76 mm
Starker Bandschleifer, um große und ebene Oberflächen schnell und effizient zu schleifen, mit elektronisch regelbarer Bandgeschwindigkeit.
Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor. Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder.
  • Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
  • Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
  • Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen
  • Schleifbandführung bis zur Gehäusekante
  • Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar
  • Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Staubsack 122591-2
  • MAKPAC Gr. 3, 821551-8
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Spannung:
230 V
Höhe:
157 mm
Breite:
143 mm
Bandbreite:
76 mm
Länge:
334 mm
Gewicht:
4,5 kg
Aufbewahrung:
MAKPAC
Bandlänge:
610 mm
Leistungsaufnahme:
1010 W
Hersteller:
Makita
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 223,53*
€ 262,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,41*
€ 348,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 319,64*
€ 352,17*
Frei Haus
ab € 342,30*
€ 374,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,11*
€ 376,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,17*
€ 419,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,27*
€ 384,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOHR
KB00MXL0100010000610
ab € 2,99*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0120010000610
ab € 2,99*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0150010000610
ab € 2,85*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0040010000610
ab € 3,14*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0060010000610
ab € 2,89*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0080010000610
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.