Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 40
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 40
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 40
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 40
Artikel-Nr.:
     3145-101126766
Hersteller:
     BOHR
Herst.-Nr.:
     KB00MXL0040010000610
EAN/GTIN:
     9008424000874
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 40

Schleifmittel im Einsatz auf verschiedensten Holzarten.

Weitere Informationen:
Größe:
100 x 610 mm
Marke:
Bohr
Breite:
100 mm
Körnung:
40
Länge:
610 mm
Anwendung:
Weich- und Harthölzer, Stahl, Edelstahl, Aluminium
passend zu:
Makita Bandschleifer 9924, 9403 und 9404
Type:
MXL
Verwendung für:
Holz | Metall | Edelstahl | Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9403J
ab € 194,65*
Sonstiges
Makita
9404J
ab € 210,13*
Sonstiges
Makita
9924DB
ab € 223,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.