Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 100
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 100
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 100
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 100
Artikel-Nr.:
     3145-101126769
Hersteller:
     BOHR
Herst.-Nr.:
     KB00MXL0100010000610
EAN/GTIN:
     9008424000904
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 100

Schleifmittel im Einsatz auf verschiedensten Holzarten.

Weitere Informationen:
Körnung:
100
Marke:
Bohr
Größe:
100 x 610 mm
passend zu:
Makita Bandschleifer 9924, 9403 und 9404
Breite:
100 mm
Länge:
610 mm
Anwendung:
Weich- und Harthölzer, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Type:
MXL
Verwendung für:
Holz | Metall | Edelstahl | Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9403J
ab € 194,65*
Sonstiges
Makita
9404J
ab € 210,13*
Sonstiges
Makita
9924DB
ab € 223,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.