Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9924DB Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9924DB Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Makita 9924DB Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12852390
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9924DB
EAN/GTIN:
     0088381001144
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
850 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
4800 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
76 x 610 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
5 m
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOHR
KB00MXL0100010000610
ab € 2,99*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0120010000610
ab € 2,99*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0150010000610
ab € 2,85*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0040010000610
ab € 3,14*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0060010000610
ab € 2,89*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0080010000610
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.