Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 150
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 150
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 150
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 150
Artikel-Nr.:
     3145-101126771
Hersteller:
     BOHR
Herst.-Nr.:
     KB00MXL0150010000610
EAN/GTIN:
     9008424000928
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 150

Schleifmittel im Einsatz auf verschiedensten Holzarten.

Weitere Informationen:
Körnung:
150
Type:
MXL
Anwendung:
Weich- und Harthölzer, Stahl, Edelstahl, Aluminium
passend zu:
Makita Bandschleifer 9924, 9403 und 9404
Größe:
100 x 610 mm
Marke:
Bohr
Länge:
610 mm
Breite:
100 mm
Verwendung für:
Holz | Metall | Edelstahl | Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9403J
ab € 193,96*
Sonstiges
Makita
9404J
ab € 209,19*
Sonstiges
Makita
9924DB
ab € 221,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.