Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bandschleifer 76 mm 9920J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITA9920J
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9920J
EAN/GTIN:
     0088381662079
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandschleifer 9920J Mit Elektronik zur optimalen Abstimmung der Bandgeschwindigkeit auf das Werkstück Kraftvoller Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung und optimaler Handhabung Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör) Mit automatischer Schleifbandzentrierung Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen Geringe Geräuschentwicklung Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar Leistungsaufnahme 1.010 W Bandgeschwindigkeit 210 440 m/min Bandlänge 610 mm Bandbreite 76 mm Gewicht 4,5 kg Mitgeliefertes Zubehör: MAKPAC, Schleifband-Set, Staubsack Fabrikat: Makita
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 223,53*
€ 262,25*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,41*
€ 348,09*
€ 4,90*
ab € 319,64*
€ 352,17*
Frei Haus
ab € 342,30*
€ 374,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,11*
€ 376,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,09*
€ 414,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOHR
KB00MXL0100010000610
ab € 2,99*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0120010000610
ab € 2,99*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0150010000610
ab € 2,85*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0040010000610
ab € 3,14*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0060010000610
ab € 2,89*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0080010000610
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.