Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1,0m - U/FTP, PiMF - CAT 6 - flach - Schwarz (94231)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     2753I-2034746
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     94231
EAN/GTIN:
     4040849942310
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - U/FTP, PiMF - CAT 6 - flach - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  94231
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849942310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Patch-Kabel - 1 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  U/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Flach, Zugentlastung, Knickschutz
Länge  1 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  U/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)  32
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Flach, Zugentlastung, Knickschutz
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA 568B - bis zu 250 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
U/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG):
32
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Flach, Zugentlastung, Knickschutz
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA 568B - bis zu 250 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel 1m schwarz cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, 94231, goobay, u/ftp, schwarz, wentronic, uftp, flachpatchkabel, rj45, flach, patchkabel, pimf, kupfermaterial, patch, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1681
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,46*
€ 2,33*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,45*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,74*
€ 2,77*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 17,42*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,24*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,56*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95381
ab € 2,89*
Zubehör
Goobay
95382
ab € 0,067*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 3,74*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95388
ab € 2,19*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,22*
Zubehör
Goobay
95883
ab € 4,75*
Zubehör
Goobay
95885
ab € 5,55*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.